HAGER - Peitelevy Ecoline - G3374 CEE-rasialle G2745 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Kannen leveys - 80 mm

  • Laitteen tyyppi - CEE-laiterasia

  • Pituus - 97 mm

  • Aukon leveys - 61 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740992961

Sähkönumero

1475957

Toimittajan tuotenumero

G33749016

Tukkuerä

20

Yksikköjen määrä:

1

Kannen leveys:

80 mm

Laitteen tyyppi:

CEE-laiterasia

Pituus:

97 mm

Aukon leveys:

61 mm

Aukon korkeus:

52 mm

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

kyllä

Nivelkansi:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Peitelevy CEE-voimapistorasioiden asennukseen, halogeeniton, kanaville80 mm kannella, liikenteenvalkoinen Kojerasia CEE-mitoitetuille voimapistorasioille 16/32A, kiinnityskanavaprofiilin etureunaan, kojekinnitys neljällä ruuvilla, kahdella vedonpoistimella, soveltuu yleisesti eri valmistajien tuotteille.
Tuoteyhteensopivuus: BRP, BRHP, BKIS, DA Yhteensopiva kojeet: CEE Rasian rakenne: suljettu Materiaali: polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä