HAGER - Peitelevy Ecoline - GB08020 HF 2-os PR LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - pistorasia seinäkanavaan, kaksiosianen
Pituus - 152 mm
Aukon halkaisija - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740992985
Sähkönumero
1475944
Toimittajan tuotenumero
GB080209016
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
pistorasia seinäkanavaan, kaksiosianen
Pituus:
152 mm
Aukon halkaisija:
48 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Peitelevy 2-osaisille kanavapistorasiamoduuleille, soveltuu kanavillekansi 80 mm, halogeeniton, väri liikenteenvalkoinen Modulaarinen peitelevy 2-osaisille kanavapistorasioille, irrotettavin päätypaloin ydistettävissä osaksi kalusteyhdistelmiä. Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DA Kannen leveys: 80 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Pituus: 152 mm Aukkojen halkaisija: 48 mm Merkintäikkuna: ei Jatkettava: kyllä



