HAGER - Peitelevy Ecoline - GR0802A 55x55 MI LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - keskiölevyllinen laite
Pituus - 103 mm
Aukon leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740993227
Sähkönumero
1475950
Toimittajan tuotenumero
GR0802A9016
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
keskiölevyllinen laite
Pituus:
103 mm
Aukon leveys:
55 mm
Aukon korkeus:
55 mm
Aukon halkaisija:
0 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Peitelevy merkintäikkunalla kalusteille 55x55 keskiölevyllä, soveltuvakanaville kansi 80 mm, halogeeniton, väri liikenteenvalkoinen Peitelevy johtokanaville 80 mm kannella, modulaarisesti yhdistettävissä suoraan 71 mm jaolla oleviin kalusteyhdistelmiin, peittää kanavakannen reunat yhtymäkohdissa. Käytettäväksi mitoitukseltaan 55x55 keskiölevyjen, vipujen ja soviterenkaiden kanssa. Peitelevyn muoto on suunniteltu siten, että se istuu mahdollisimman tiiviisti ja matalana kanavapintaan lian kertymisen estämiseksi ja puhdistuksen helpottamiseksi. Käytetään johtokanavan kojerasian GLT4001 kanssa. Peitelevy voidaan yhdistää kanavapistorasiamoduulien kanssa erikseen tilattavan yhdistyskappaleen kanssa. Peitelevyssä integroitu merkintäikkuna asennettujen kojeiden ryhmämerkinnöille, yhteensopiva 9 mm merkintäliuskojen kanssa.
Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DA Kanavaleveys: 80 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Pituus: 103 mm Aukon korkeus: 55 mm Aukon leveys: 55 mm Suojakalvolla: ei Sauman peittävä: kyllä
Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DA Kanavaleveys: 80 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Pituus: 103 mm Aukon korkeus: 55 mm Aukon leveys: 55 mm Suojakalvolla: ei Sauman peittävä: kyllä




