HAGER - Peitelevy Ecoline - GR0802A 55x55 MI MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - keskiölevyllinen laite
Pituus - 103 mm
Aukon leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740982238
Sähkönumero
1476596
Toimittajan tuotenumero
GR0802A9011
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
keskiölevyllinen laite
Pituus:
103 mm
Aukon leveys:
55 mm
Aukon korkeus:
55 mm
Aukon halkaisija:
0 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Peitelevy merkintäikk. kal. 55x55 keskiöauk., halogeeniton,grafiitinmusta Peitelevy johtokanaville 80 mm kannella, modulaarisesti yhdistettävissä suoraan 71 mm jaolla oleviin kalusteyhdistelmiin, peittää kanavakannen reunat yhtymäkohdissa. Käytettäväksi mitoitukseltaan 55x55 keskiölevyjen, vipujen ja soviterenkaiden kanssa. Peitelevyn muoto on suunniteltu siten, että se istuu mahdollisimman tiiviisti ja matalana kanavapintaan lian kertymisen estämiseksi ja puhdistuksen helpottamiseksi. Käytetään johtokanavan kojerasian GLT4001 kanssa. Peitelevy voidaan yhdistää kanavapistorasiamoduulien kanssa erikseen tilattavan yhdistyskappaleen kanssa. Peitelevyssä integroitu merkintäikkuna asennettujen kojeiden ryhmämerkinnöille, yhteensopiva 9 mm merkintäliuskojen kanssa.
Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DAKanavaleveys: 80 mmMateriaali: ABSHalogeeniton: kylläVäri: grafiitinmustaRAL-värikoodi: 9011Pituus: 103 mmAukon korkeus: 55 mmAukon leveys: 55 mmSuojakalvolla: eiSauman peittävä: kyllä
Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DAKanavaleveys: 80 mmMateriaali: ABSHalogeeniton: kylläVäri: grafiitinmustaRAL-värikoodi: 9011Pituus: 103 mmAukon korkeus: 55 mmAukon leveys: 55 mmSuojakalvolla: eiSauman peittävä: kyllä




