HAGER - Peitelevy electraplan.UK - Fe 360x360 Zn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 340 mm
Leveys - 360 mm
Pituus - 360 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238264
Sähkönumero
1461102
Toimittajan tuotenumero
UDM3000BLD
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
340 mm
Leveys:
360 mm
Pituus:
360 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Asennusaukon kansi:
ei
Peittokansi valurasialle UDS7030120 Asennuskansi yleisvalurasialle koko 3 umpinainen Asennuskansi yleisvalurasialle DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, järjestelmätarvikkeena.