HAGER - Peitelevy gallery - WXD010 kytk./pain 1M LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617198103
Sähkönumero
1476310
Toimittajan tuotenumero
WXD010B
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
8 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9016
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05