HAGER - Peitelevy gallery - WXD011 kytk./pain 1M LI MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Peitelevy gallery - WXD011 kytk./pain 1M LI MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617195829

Sähkönumero

1476314

Toimittajan tuotenumero

WXD011N

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

8 mm

Malli / Tyyppi:

vipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu linssillä gallery 45 1M vipukytk./painikkeille pikimusta matta,maalattu Vipu merkkivalolinssillä kytkin- ja painikerungoille gallery WXF0xx, mitoitus 22,5 x 45x (1 moduuli). Valmistettu halogeenittomasta muovista.