HAGER - Peitelevy gallery - WXD201N RJ45 1M MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Käyttö - peitelevy
Leveys - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617190671
Sähkönumero
1476290
Toimittajan tuotenumero
WXD201N
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Käyttö:
peitelevy
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
8.4 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05