HAGER - Peitelevy gallery - WXD202T RJ45 2M ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Käyttö - peitelevy
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617190718
Sähkönumero
1476294
Toimittajan tuotenumero
WXD202T
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Käyttö:
peitelevy
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
8.4 mm
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05



