HAGER - Peitelevy gallery - WXD256 TV+R+SAT 2M ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617190909
Sähkönumero
1476307
Toimittajan tuotenumero
WXD256T
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
8.4 mm
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05