HAGER - Peitelevy gallery - WXD744B AV-ras. 2M MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617190985
Sähkönumero
1476302
Toimittajan tuotenumero
WXD744N
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
8.4 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05