HAGER - Peitelevy gallery - WXF688T umpi 1M ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - peitelevy

  • Leveys - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617191340

Sähkönumero

1476322

Toimittajan tuotenumero

WXF688T

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

peitelevy

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

29.5 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Umpipeitelevy gallery 45 1M valkoinen alumiini matta, maalattu Umpipeitelevy gallery 45 mitoitettuihin lattiarasioihin, pistorasiapylväisiin ja johtokanaviin. Peitto 1 moduulia tyhjien reservipaikkojen tai kansiaukkojen peittämiseksi. Valmistus halogeenittomasta polykarbonaattimuovista. Väri alumiini RAL 9006, matta maalattu.