HAGER - Peitelevy gallery - WXF689N umpi 2M MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - peitelevy
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617191395
Sähkönumero
1476324
Toimittajan tuotenumero
WXF689N
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
peitelevy
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
29.5 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02