HAGER - Peitelevy Glas - 1-os. pääty kirkas lasi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80 mm

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334387268

Sähkönumero

2111522

Toimittajan tuotenumero

109200

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

5.8 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

45 mm

Peitelevy Hager Glas 1os pääty kirkas lasi Keskipeitelevy 1-osainen yhdistelmäasennuksiin Berker Serie Glas, kirkkaalla suojalasipinnalla ja valkoisella taustalevyllä, käyttö 2 kpl aina kun kalusteryhmään asennetaan vähintään 2 kalustetta, yhteensopiva Berker Serie 1930 sarjan keskiölevyllisten asennuskalusteiden kanssa.