HAGER - Peitelevy Integro Flow - 1-os. kannella galv. kromi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

kromi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - kromi

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 59.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334239819

Sähkönumero

2507594

Toimittajan tuotenumero

918282518

Tukkuerä

10

Väri:

kromi

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

59.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

59.5 mm

Syvyys:

17.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9023

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Asennusaukon koko:

42.5 mm

Peitelevy 1-osainen kiiltävä galvanoitu kromi suojakannella Peitelevyt 1-osainen saranakannella kuivan tilan asennuksiin pistorasiakalusteille.