HAGER - Peitelevy Integro Flow - 1-os. kannella kromi matta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - kromi
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 59.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334334217
Sähkönumero
2507593
Toimittajan tuotenumero
918282578
Tukkuerä
10
Väri:
kromi
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
59.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
59.5 mm
Syvyys:
17.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Asennusaukon koko:
42.5 mm