HAGER - Peitelevy Integro Flow - 2-os. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 119 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334239413
Sähkönumero
2507540
Toimittajan tuotenumero
918262515
Tukkuerä
2
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
119 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
59.5 mm
Syvyys:
9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Asennusaukon koko:
42.5 mm



