HAGER - Peitelevy Integro Flow - 3-os. ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

3

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 178.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334239673

Sähkönumero

2507547

Toimittajan tuotenumero

918192515

Tukkuerä

2

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

178.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

59.5 mm

Syvyys:

9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Asennusaukon koko:

42.5 mm

Peitelevy 3-osainen kiiltävä antrasiitti, käyttö kuivan tilan asennuksiin Peitelevy 3-osainen puhtaanvalkoinen kiiltävä kuivan tilan asennuksiin.