HAGER - Peitelevy K.1 - 13197009 K.1 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334437482
Sähkönumero
2803887
Toimittajan tuotenumero
13197009
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker K.1 kiiltävä puhtaanvalkoinen Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.



