HAGER - Peitelevy K.1 - 4-os. vaaka val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334263333
Sähkönumero
2111663
Toimittajan tuotenumero
13837009
Tukkuerä
2
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
300 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71.5 mm
Upotuskorkeus:
56.5 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




