HAGER - Peitelevy K.5 - 4-os. vaaka An-Al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334377795
Sähkönumero
2111681
Toimittajan tuotenumero
13837003
Tukkuerä
2
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
300 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71.5 mm
Upotuskorkeus:
56.5 mm
Asennusaukon koko:
0 mm