HAGER - Peitelevy Q.1 - 2os. 80mm pysty MI alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniAsennussuunta:
vaaka ja pystyTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334442653
Sähkönumero
2115113
Toimittajan tuotenumero
10126014
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
151.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.3 mm
Upotuskorkeus:
59.3 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




