HAGER - Peitelevy Q.1/Q.3 - 13196084 Q.1 ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laitekehys

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - lakattu

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334441502

Sähkönumero

2823028

Toimittajan tuotenumero

13196084

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laitekehys

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Väri:

alumiini

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker Q.1 samettinen maalattu alumiini Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.