HAGER - Peitelevy Q.3 - 3os. 80mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 222.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334385707
Sähkönumero
2115036
Toimittajan tuotenumero
10136096
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
222.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
3
Pystymoduulien määrä:
3
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.3 mm
Upotuskorkeus:
59.3 mm
Asennusaukon koko:
0 mm





