HAGER - Peitelevy Q.7 - 4-os. RST harjattu vaaka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 308.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334460831
Sähkönumero
2115328
Toimittajan tuotenumero
10246083
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
308.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm



