HAGER - Peitelevy Q.7 - 5-os. lasi VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 379.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334449874
Sähkönumero
2115319
Toimittajan tuotenumero
10156079
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
379.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm



