HAGER - Peitelevy R.1 - 13192104 R.1 RST matta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334437611
Sähkönumero
2803883
Toimittajan tuotenumero
13192104
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker R.1 ruostumaton teräs, metalli matta Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.



