HAGER - Peitelevy R.1 - 2-os. MI pysty mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 80.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334392606
Sähkönumero
2111343
Toimittajan tuotenumero
10122125
Tukkuerä
2
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
80.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
151.7 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm




