HAGER - Peitelevy R.3 - 13192284 R.3 An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laitekehys

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - anodisoitu

  • Materiaalin laatu - alumiini

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334437581

Sähkönumero

2803885

Toimittajan tuotenumero

13192284

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laitekehys

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Väri:

alumiini

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker R.3 anodisoitu alumiini Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.