HAGER - Peitelevy R.classic - 1-os. väänt. lasi MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 81.4 mm
Korkeus - 81.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
R.classic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334506973
Sähkönumero
2115470
Toimittajan tuotenumero
1001205500
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
81.4 mm
Korkeus:
81.4 mm
Syvyys:
29 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05



