HAGER - Peitelevy S.1 - 3-os. 80mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334360407
Sähkönumero
2111118
Toimittajan tuotenumero
10139939
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
223.5 mm
Syvyys:
9.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm





