HAGER - Peitelevy S.1 - 5-os. 80mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334360452
Sähkönumero
2111115
Toimittajan tuotenumero
10159949
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
365 mm
Syvyys:
9.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




