HAGER - Peitelevy Tehalit.BRP - GT451 HF 1-os. 2M LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - muu
Malli / Tyyppi - sileä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740023313
Sähkönumero
1476256
Toimittajan tuotenumero
GT4519016
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
2
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
sileä
Väri:
valkoinen
Pituus:
95 mm
Aukon leveys:
45 mm
Aukon korkeus:
45 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP20