HAGER - Peitelevy tehalit.BRP - GT453 Peitelevy 3.os. MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - muu
Malli / Tyyppi - sileä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740213943
Sähkönumero
1427153
Toimittajan tuotenumero
GT4539011
Tukkuerä
8
Yksikköjen määrä:
6
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
sileä
Väri:
musta
Pituus:
185 mm
Aukon leveys:
135 mm
Aukon korkeus:
45 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9011
Kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP20




