HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20055932 ant.ras. LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017824
Sähkönumero
1475985
Toimittajan tuotenumero
SL200559329016
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Listakojerasian kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x55mmliikenteenvalkoinen Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti.
Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena.
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: Muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm
Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena.
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: Muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm