HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20055A SL20x55 PC/ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740894883
Sähkönumero
1427216
Toimittajan tuotenumero
SL20055A9011
Tukkuerä
20
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Jalustapeitelevy kanavan SL20x55 listarasioille, grafiitinmusta Jalustapeitelevy jalkalistakanavalle SL20x55 asennettaessa lista-asennuskalusteita jalkalistan päälle. Jalustepeitelevy peittää jalkalistakanavarungon listakalusteen alapuolelta. Jalustapeitelevyä tulee käyttää kaikkien muiden listakalusteiden kanssa, paitsi omalla vakiokalusteille tarkoitetun tyhjän rasian SL20055911 kanssa. Materiaali halogeeniton ABS-muovi.




