HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20055A SL20x55 PC/ABS TAM

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740894937

Sähkönumero

1427221

Toimittajan tuotenumero

SL20055AD5

Tukkuerä

20

Jalkalistakanavan korkeus:

55 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Halogeeniton:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

5...60 °C

Jalustapeitelevy kanavan SL20x55 listarasioille, tammipinnoite Jalustapeitelevy jalkalistakanavalle SL20x55 asennettaessa lista-asennuskalusteita jalkalistan päälle. Jalustepeitelevy peittää jalkalistakanavarungon listakalusteen alapuolelta. Jalustapeitelevyä tulee käyttää kaikkien muiden listakalusteiden kanssa, paitsi omalla vakiokalusteille tarkoitetun tyhjän rasian SL20055911 kanssa. Materiaali halogeeniton ABS-muovi.