HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20080A HF SL20x80 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740018395
Sähkönumero
1476067
Toimittajan tuotenumero
SL20080A9016
Tukkuerä
20
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Jalustapeitelevy jalkalistan SL 20x80mm listakalusteilla väriliikenteenvalkoinen Jalustapeitelevy lista-asennuskalusteille jalkalistakanavajärjestelmtään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan, kanneksi listaasennuskalusteen alapuolelle paljaaksi jäävän kanavarungon osan peittämiseksi. Kiinnitys painamalla lista-asennuskalusteen alapintaan.
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodin: 9016
Leveys: 110 mm
Asennetun tuotteen korkeus: 22 mm
Suojakalvolla: ei
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodin: 9016
Leveys: 110 mm
Asennetun tuotteen korkeus: 22 mm
Suojakalvolla: ei



