HAGER - Peitelevypakkaus DIN - S30N 10kpl 18mm ja 2kpl 9mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 18 mm
Korkeus - 60 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330614279
Sähkönumero
3425996
Toimittajan tuotenumero
S30N
Tukkuerä
0
Leveys:
18 mm
Korkeus:
60 mm
RAL-numero:
9010
DIN-peitelevypakkaus ,10x18mm/2x9mm, puhtaanvalkoinen DIN-peitelevypakkaus moduulimittaisen laitetilan sulkemiseen. Pakkaus sisältää 10 kpl 18 mm ja 2 kpl 9 mm leveitä peitelevypaloja.



