HAGER - Piirustustasku Univers - FZ794

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 315 mm
Itsekiinnittyvä asennus - kyllä
Syvyys - 3 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 225 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612767946
Sähkönumero
3425895
Toimittajan tuotenumero
FZ794
Tukkuerä
1
Korkeus:
315 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
kyllä
Syvyys:
3 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
225 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Piirustustasku kirkkaasta muovista A4 kokoisille arkeille, kiinnitystaralla keskuskoteloiden ovirakenteisiin. Piirustustasku kirkkaasta muovista A4 kokoisille arkeille, kiinnitys taralla keskuskoteloiden ovirakenteisiin.



