HAGER - Pintakotelo W.1 - 1-os. W.1-kaluster. val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Moduulien lukumäärä - 0
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390046
Sähkönumero
2009072
Toimittajan tuotenumero
6118913502
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopivien laitteiden maksimileveys:
76 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
76 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
56 mm