HAGER - Pintakotelo W.1 - 2-os. W.1-kal. pysty val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Moduulien lukumäärä - 0
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390107
Sähkönumero
2009074
Toimittajan tuotenumero
6719333502
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopivien laitteiden maksimileveys:
76 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
147 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
56 mm
Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.




