HAGER - Pintarasia IP55 harm W.1 - Kaiutinrasia 2-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334404637
Sähkönumero
7908418
Toimittajan tuotenumero
11963515
Tukkuerä
30
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7011
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
65 mm



