HAGER - Pintarasia IP55 valk W.1 - Kaiutinrasia 1-osainen

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Laitteen leveys - 76 mm

  • Laitteen korkeus - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334404620

Sähkönumero

7908415

Toimittajan tuotenumero

11963502

Tukkuerä

30

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

65 mm

Kaiutinrasia pinta-asennus 1-osainen kirkkaalla suojakannella, molemminpuolisilla jousiliittimillä, väri puhtaanvalkoinen IP55 Kaiutinliitäntärasia läpinäkyvällä saranakannella pinta-asennukseen, tiiveysluokka IP55 rasian kansi suljettuna, kaiutinkaapelin liitäntä jousiliittimin (molemmin puolin), pintakojerasiassa yksi läpivientitiiviste kahdelle kaapelille ja toinen läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai putkelle, rasian pohja on varustettu koko pohjan peittävällä tiivisteellä. Kiinnitys helposti ja turvallisesti rasian pohjan ovaalin muotoisten kiinnityspisteiden läpi. Kansiosan kiinnitys helposti Bajonett-pikakiinnitysruuveilla.