HAGER - Pistoliitin S.1 - Pot.tas. 1061/4604

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - muu
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334029717
Sähkönumero
1902207
Toimittajan tuotenumero
4605
Tukkuerä
10
Kokoonpano:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pistoliitin Hager S.1/B.3/B.7 pot.tas. 1061/4604 Potentiaalintasausvinopistoke potentiaalintasauspistorasialle 1061 ja potentiaalintasaus erillisliittimelle 4604 lisämaadoituksen tekemiseksi lääkintätiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi. Rakenne DIN 42 801 mukaan.



