varastointi päättyy

HAGER - Pistorasia 1930/R.Classic - 2USB/3A/230V UR val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite - 200...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334467854

Sähkönumero

2507786

Toimittajan tuotenumero

260219

Tukkuerä

1

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite:

200...250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9010

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

USB-latauspistorasia 230V. 2-kanavainen. maksimilatausvirta 3.0A. pyöreällä asennusrenkaalla. keskiön väri puhtaanvalkoinen.keskiölevy tilattava erikseen käytetyn kalustesarjan mukaan USB-latauspistorasia 230V, 2-osainen, 3.0A, nelikulmaisella asennusrenkaalla, puhtaanvalkoinen matta, R.classic, Serie 1930 USB-latauspistorasia mobiililaitteiden akkujen lataukseeen USB-kaapelin avulla, esim. älypuhelimet, käsipäätteet, MP3-soittimet, kannettavat navigaattorit, kuulokesarjat. Asennus kojerasiaan DIN 49073 mukaisesti. Kahdella vaakasuuntaiselle USB- 2.0 tyyppi A -liitynnällä kahden laitteen lataamiseksi samaan aikaan. Asennettavissa erilaisiin laiteyhdistelmiin halutun kalustesarjan mukaan valitun AV/data-keskiölevyn (TAE) kanssa. Syöttöjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Lähtöjännite: 5 V DC (± 5 %) Lähtövirta per lähtö: maks. 3 A Lähtövirta kun molemmat lähdöt käytössä: maks. 3 A Johdinpokkipinta (lanka): maks. 2,5 mm²