HAGER - Pistorasia K.1 - 1S/16A UKJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334263647

Sähkönumero

2507373

Toimittajan tuotenumero

47357009

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

SCHUKO-pistorasia 1-osainen keskiölevyllä ja kosketussuojilla, liitäntäjousiliittimillä. Pistorasia varustettu kiinnityksillä asennuksenhelpottamiseksi saneerauskohteissa, mikäli kiinnitys kojerasiaan ei olemahdollista kiinnitysruuveilla. SCHUKO-pistorasia 1-osainen keskiölevyllä ja kosketussuojilla, liitäntä jousiliittimillä. Pistorasia varustettu kiinnityksillä asennuksen helpottamiseksi saneerauskohteissa, mikäli kiinnitys kojerasiaan ei ole mahdollista kiinnitysruuveilla.