HAGER - Pistorasia R.1 - 1S/16A UKJ kansi 45ast VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334366751

Sähkönumero

2507516

Toimittajan tuotenumero

47442089

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

51.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Pistorasia 1-osainen kannella, jousil., R.classic, puhtaanvalkoinen kiiltävä SCHUKO-pistorasia saranakannella kuivan tilan asennuksiin - Korotettu kosketussuojaus - Asennusasento valittavissa 45° askelin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Soveltuu erityisesti useiden pistorasioiden yhdistelmiin käytettäessä kulmatulppia. - itsesulkeutuvalla saranakannella - rungon asennussuunta valittavissa 45° askelin - jousiliittimillä