HAGER - Pistorasia S.1 - 1S/16A UKJ MI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenKytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334224433
Sähkönumero
2507311
Toimittajan tuotenumero
47491909
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
41.6 mm
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9010
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm



