HAGER - Pistorasia S.1 - 2USB/3A/230V UR ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Käyttöjännite - 200...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334467847
Sähkönumero
2507785
Toimittajan tuotenumero
260205
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Käyttöjännite:
200...250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
7021
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm





